- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 電源ケーブル 3ピンのおすすめ人気ランキング
電源ケーブル 3ピンのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新555件の「電源ケーブル 3ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3P ACコード」、「電源コード 3P」、「電源プラグ 3ピン」などの商品も取り扱っております。
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ
トラッキング対策適用範囲拡大対応
プラグ形状
3P・ストレート
機能
耐トラッキング
色
ブラック
質量(g)
178
規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ
×
コンセント個数
1
コンセント形状
3P
コード長さ(m)
2
定格容量
7A・125V(700Wまで)
アズワン品番
64-0891-04
マグネット
×
USBポート数
×
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
1本
¥979
税込¥1,077
当日出荷
全長(m)
3
色
黒
定格電圧(V)
125
パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。
標準より細く柔らかいケーブルを使用し、取り回しが簡単です。
0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。
標準的なストレートコネクタタイプ。
細くても7Aまで流せる安心設計。
色
ブラック
定格
7A-125V(700Wまで)
コネクタ形状
コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)
電源コード(m)
0.5
ケーブル
VFF0.75mm2
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。
IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
色
ブラック
プラグ
トラッキング対策適用範囲拡大対応
プラグ形状
3P
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
機能
耐トラッキング
アズワン品番
64-0875-02
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ仕様
3Pメス(IEC C13)
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
パソコン/周辺機器などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。
Dell/HPなどのノートPCで採用されているC5 (3ピン型) コネクタです。
一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。
0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。
標準的なストレートコネクタタイプ。
色
ブラック
定格
7A-125V (700Wまで)
コネクタ形状
コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠) - ACアダプタ側: 3ピン メス (IEC 60320-C5準拠)
ケーブル
VCTFK 0.75mm2ケーブル使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。
各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源コードとして使用できます。
適合
ACインレット(アース付きメガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
色
ブラック
規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ
×
定格容量
125V/7A(最大700Wまで使用可能)
機能
絶縁キャップ付・二重被覆・アースコード付
電源コード
VCTFK
コネクタ
ACインレット(アース付きメガネ型・ストレートコネクタ)
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
2Pストレート
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様
差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ
トラッキング対策適用範囲拡大対応
プラグ形状
3P・ストレート
機能
耐トラッキング
色
ブラック
質量(g)
298
規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ
×
コンセント個数
1
コンセント形状
3P
コード長さ(m)
4
定格容量
7A・125V(700Wまで)
アズワン品番
64-0891-03
マグネット
×
USBポート数
×
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ノートパソコンや周辺機器等に接続する電源ケーブル
色
ブラック
質量(g)
約185
定格
AC125V/7A
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
ACアダプター側:3ピンソケット(メス)、ACコンセント側:3ピンプラグ(オス)
1台
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。
大電流15A、1500Wまでの電源ユニットに対応します。
アース線付きです。
色
ブラック
定格
15A-125V (1500Wまで)
ケーブル長(m)
1.8(コネクタを含む)
コネクタ形状
(コンセント側):2ピンオス(JISC8303、NEMA1-15P準拠)、(パソコン/周辺機器側):3ピンメス(JISC8303、IEC60320-C13準拠)
RoHS指令(10物質対応)
対応
変換タイプ
オス-メス
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
家庭用のコンセントからコンピュータや周辺機器に電源を。
仕様
【ノイズカット】×
付属品
なし
長さ(m)
1.8
定格
125V 7A (700W以下でご使用ください。)
コネクタ形状
【1】パソコン本体・ディスプレイなど周辺機器側 3P ACソケット メス、【2】ACコンセント側 2P ACプラグ オス
主な用途
パソコン、周辺機器などと家庭用コンセントを接続するケーブルです。
コンセント
【ロック】×
パッケージ
C
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状
15A 125V
コード
VCT2mm2×3芯
RoHS指令(10物質対応)
対応
抜け防止対策電源コード。貴社装置はそのままロック仕様に。抜けてはいけない現場で活躍。簡単着脱。防災対策に!
用途抜け防止性能を備えた電源ケーブル
色
ブラック
定格
12A125V
長さ(cm)
188(±5)
コード長さ(m)
1.88
プラグ
差込:アース棒付3ピン
電線仕様
VCTF 3×1.25mm2
安全規格
PSEマーク(電気用品安全法)
コネクタ
台形タイプC13
1本
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
タップの電源コード(3P)などを延長できます。
コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。
安全な二重被ふくコードです。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
RoHS指令に対応した製品です。
コンセント個数
1
コンセント形状
3P
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
機能
二重被覆
プラグ形状
3P
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種パソコンの専用ディスプレイに使用する電源ケーブルです。
電源ケーブル(KB-D32K・D324K・D33K・D334K)の延長用としても使用できます。
色
黒
コンセント形状
3P
コード長さ(m)
1.5
アズワン品番
64-0853-53
プラグ形状
3P
定格容量(A)
125V 7(700W)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
3ピンプラグ-3ピンコネクタの電源コードです
導体サイズ(mm2)
0.75
長さ(m)
3
色
黒
種類
VCTF
定格電流(A)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
灰
種類
電源コード
定格電圧(V)
125
全長(m)
3
芯数(C)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
L型コネクタにより、背面の出っ張りを抑えることができます。
色
ブラック
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
3P メス(L型) - 2P オス
変換タイプ
メス - オス
1個
¥799
税込¥879
当日出荷